Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 一般タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64450208
品番
XLX230KEWCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,850
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【適合ガード】FK21534
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.6
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.2
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK21517J【ライトバー】NNL2300EWJLE9
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×607×60
光源色
白色
光束(Lm)
2870
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64450208
XLX230KEWCLE9
27633369
XFX230KEWLE9
iD3200反射笠白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)