iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 一般タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64450217 品番XLX230KEVCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK21534
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.8 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK21517J【ライトバー】NNL2300EVJLE9 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×607×60 光源色温白色 光束(Lm)2830
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64450217 XLX230KEVCLE9 27633351 XFX230KEVLE9 iD3200反射笠温白色 Panasonic(パナソニック) iD3200反射笠温白色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする