Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
8ch エンコーダデバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64459807
品番
USB-QUAD08【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥89,900
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カウンタ数】 8ch
【入力周波数】 10MHz
【アナログ入力】 8ch
【デジタル入出力ch数】 8ch
【その他】 2ch タイマ出力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。