曜日別特売
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148

 

320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148
320116310 埋込ポスト ルージュ ダンボ UNISON(ユニソン) 64460148

埋込ポスト ルージュ ダンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ヴィンテージブラック
タイプ05
内容量1個注文コード64460148品番320116310
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

愛着深まるアイテムで自分らしい空間を。
ブラック塗装の真鍮のハンドルがアクセントに。
無骨な表情の中に懐かしさを感じさせる意匠が、家族の暮らしに寄り添う空間づくりを叶えます。
奥行きある表情で使うほどに愛着が深まります。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。

ヴィンテージブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×388.5質量(kg)6.5材質[本体]ステンレス、[投函蓋]アルミ(カラーシート仕上げ)、[取っ手]真鍮(黒色塗装)タイプ05施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。ストッパー付きなので、郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となります。
※取出扉は100°まで開き、80°の状態で保持できます。
※ポスト側面には、部品を取り付ける際に発生する溶接痕およびダボ穴がありますが商品不良ではありません。
※雨により本体上面に水がたまります。
※ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする