宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 後出し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64460209 品番 323141160
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

付属品専用受領印 仕様前入れ後出し 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ 材質/仕上[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 質量(kg)25 パイン サイズ宅配100サイズ タイプポスト有り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×483 扉開閉方式左開き 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×37
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※壁面へ埋め込む場合は「コルディア埋込用台座(別売)」が必要です。
※ブロックへの埋め込みの際は、予め開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が侵入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする