埋込ポスト コラーナ15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64460358 品番 322422110
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
施工性を考慮した15タイプ。※スペーサーを取り外して設置していただくことで、厚み150mmの組積材に対応します。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。

材質[本体]ステンレス、[取出扉]ポリカーボネート、[投函蓋]アルミ BK シルバー 質量(kg)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×404 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする