宅配ボックス リピットDB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64460419 品番 324501410
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。
おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。
宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。
屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。
設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。
簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。
完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。
使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。
万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。
ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。

付属品台座 仕様ルーフ無し 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 質量(kg)20.4 マットブラック タイプポスト有り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×740×342 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411 施錠方法ダイヤル錠 投入口サイズ(mm)352×35
取扱説明書:(17.8MB)
注意
※完全防水ではありません。激しい風雨の際は早めに荷物を出してください。
※上面に水が溜まりやすいので扉を開ける際はご注意ください。
※ルーフは水溜り抑制なので扉を開ける際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする