つなぎ服 7500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グリ-ン サイズS 注文コード64469214 品番7500-GR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は色・サイズなど84種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリ-ン サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)108 ウエスト(cm)81 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番136-9419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする