AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 7500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリ-ン
サイズ
5L
注文コード
64469275
品番
7500-GR-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,480
この商品は
色・サイズ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グリ-ン
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0306