半袖つなぎ服 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64478926 品番6201-GR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリ-ン サイズL 身長(cm)167〜172 裄丈(cm)47 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)98 股下(cm)76 混率(%)綿80・ポリエステル20 仕様クラボウ オリアミクスR生地使用 トラスコ品番137-0089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする