半袖つなぎ服 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64478953 品番6201-GR-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリ-ン サイズ4L 身長(cm)182〜187 裄丈(cm)53 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)110 股下(cm)82 混率(%)綿80・ポリエステル20 仕様クラボウ オリアミクスR生地使用 トラスコ品番136-9597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする