半袖つなぎ服 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64478978 品番6201-NB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル- サイズS 身長(cm)157〜162 裄丈(cm)43 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)90 股下(cm)72 混率(%)綿80・ポリエステル20 仕様クラボウ オリアミクスR生地使用 トラスコ品番137-0277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする