AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 6201シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64478987
品番
6201-NB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
裄丈(cm)
45
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
混率(%)
綿80・ポリエステル20
仕様
クラボウ オリアミクスR生地使用
トラスコ品番
136-9572