手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 64482907 品番 MM-RTB003-MAXF
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。
荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。
さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。
※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。

用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質ゴム無垢材 寸法(mm)28 クリエモカ 深さ(mm)孔:10 握り径(Φmm)39
注意
※脱落の危険がありますので、ブラケット取付間隔等にはご注意ください。詳しくは取付説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする