エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの パイプブラシ
Φ16x300mm パイプクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485253
品番
EA109CX-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール
全長(mm)
450
ブラシ寸法(mm)
Φ16×330
繰り返し・詰め替え
対応