エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64485515
品番
EA109E-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
全長(mm)
185
線径(Φmm)
0.85
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシ寸法(mm)
31×50