[EA109GD-5用] 替えブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64485603 品番EA109GD-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)約15 材質(ブラシ部)スチール 先端形状 ブラシ寸法(mm)15×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする