210mm ブラシ(ナイロン製/直)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64485759 品番EA109GG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

軽量ハンドル

形状 全長(mm)210 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン アズワン品番64-2194-43 入数1本 ブラシ寸法(mm)10×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする