225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64485978 品番EA109GH-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

全長(mm)225 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)スチール 行数2行 ブラシ寸法(mm)40×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64485978
2024-09-12
用途:
圧力容器の磨き作業時
学校法人吉備学園 様

ブラシが幅広く、持ちやすいので作業が楽に行なえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする