エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486303
品番
EA109NA-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
仕様
適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
使用ローラー刷毛:EA109NA-206〜207
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
毛材
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)
100
適合塗料
ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)