100mm(38mm) ローラー刷毛セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486416 品番EA109NE-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
仕様
適応塗面:コンクリート、モルタル等
刷毛内径:38mm
用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用 付属品ローラー刷毛×2本入 質量(g)240 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 毛幅(mm)100 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等 ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L) アズワン品番64-7816-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする