エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
175mm(38mm) ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486425
品番
EA109NE-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
仕様
適応塗面:コンクリート、モルタル等
刷毛内径:38mm
用途
水性、合成樹脂、塩化ビニール用
付属品
ローラー刷毛×2本入
質量(g)
380
毛丈(mm)
13
毛材
ナイロン
毛幅(mm)
175
適合塗料
各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)
195(W)×355(L)
アズワン品番
64-7816-67