エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの スプリンクラー
エスコの スプリンクラー本体
スプリンクラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487405
品番
EA124KS-53A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,876
販売価格(税別)
¥
7,160
バスケットに入れる
散水距離、散水幅を調整できます
仕様
ジェットスプレー箇所:19ヶ所
作動水圧:413kPa(60psi)
材質
ダイカストメタル
寸法(mm)
全長:470、幅:162
質量(g)
263.6
接続ねじ
3/4"NHメス
アズワン品番
64-2195-29
散水範囲(m
2
)
539(直径約Φ26m)