チャッキバルブ SM 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64488000 品番 SM-102
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋳鉄製 10K ストレート

質量(kg)6.5 寸法L(mm)150 口径(mm)32 仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色) 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)エポキシ樹脂 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※バイパス弁なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする