チャッキバルブ SMP 10K

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64488420 品番 SMP-106
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート

質量(kg)15.8 寸法L(mm)210 寸法F(mm)105 寸法E(mm)134 寸法J(mm)159 仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0〜40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 寸法K(mm)81 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10〜+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 口径(mm)80 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする