フートバルブ SG-F 消防評定仕様

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64488815 品番 SG-F100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥664,000 販売価格(税込) ¥724,900
販売価格(税別)
659,000

ステンレス製 アングル 消防評定仕様

付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100〜100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100〜240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用 仕様減圧口:3/8Rcネジ 質量(kg)20 寸法L(mm)155 寸法H(mm)429 最高使用圧力(MPa)0.49以下 寸法F(mm)185 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0〜80 口径(mm)100 バルブ種類フートバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする