新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
PSシリンダーセット(一般仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64488998
品番
TX5KBOXC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
【特定顧客向け】PSシリンダーセット:1個、サムターンユニット:2個、シリンダー取付ねじ:2本
色
ブラウン系
適合シリーズ
アリッツエアパス