TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
WXシリンダーセットC.C.23.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64491527
品番
Z-2A5-DHYD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セット内容
ユーシン製。上シリンダーQDNF673A:1個、下シリンダーQDNH674:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
ブラストシルバー
適合シリーズ
グランデル2、ジエスタ2(17〜)、ジエスタ2防火戸(17〜)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)