TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
DNシリンダーセット(キー付リモコン用鍵付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64492349
品番
Z-1A3-DHYE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
美和製。DNシリンダー(上・下):各1、キー付リモコン専用キー:3、子鍵:2、コンスキー:3
色
ブラック
適合シリーズ
FG-Eジエスタ(13〜17)、グランデル、ジエスタ(13〜17)、プレナスX、リシェントU(高断熱)、リシェントU(断熱)、防火戸リシェントU