エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492585
品番
EA153AB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
質量(g)
200
全高(mm)
90
最高使用圧力(MPa)
1(10.2kgf/cm
2
)
調整圧力(MPa)
0.05〜0.97(0.5〜9.9kgf/cm
2
)
面間寸法(mm)
40