エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 1/2" エアーレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492628
品番
EA153AC-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
質量(g)
420
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5〜60
調整圧力(MPa)
0.049〜0.97
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-2198-10
ねじ径Rc
1/2"