新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
テラスドア用ハンドルセット A8SK1478A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64494774
品番
A8SK1478A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
外部ハンドル(DL-1607-02):1個、内部ハンドル(DL-1492):1個、外部ハンドル台座(DL-1613):1個、内部ハンドル台座(DL-1614):1個、台座固定ねじ(M4x18皿):2本
色
ブラウン系
適合シリーズ
アリッツPG、アリッツSG