エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの ハンディ用
10x330mm レジンベルト(#120/10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64496189
品番
EA163MA-120A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
用途
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様
推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度
#120
幅×長さ(mm)
10×330
入数
10本