TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物関連商品
ストライクセット190S(片開き用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64498466
品番
AZWB881
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
セット内容
片開用、ストライク1、トロヨケ1、小ねじM4x12:2本、ストライク:ステンレス、トロヨケ:スチール
色
シルバー
適合シリーズ
クリエラ、クリエラ19、クリエラ2000、クリエラN、リジェーロ(91〜95)、リフォームドア