新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
プッシュブルハンドル用(電気錠用)PSシリンダー(60mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64507408
品番
G8SD1195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セット内容
シリンダー(コンス無DL-1601):1個、シリンダー(コンス付DL-1604):1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
ゴールド
適合シリーズ
ジェイイズム、ジェイグランド