エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
フリー/240mm 手袋(耐切創/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508694
品番
EA354ED-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
全長(cm)
約24.0
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー繊維100%
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
80
機能
耐切創、耐熱
アズワン品番
64-7841-14
耐切創性
3