エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509026
品番
EA354GJ-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
20
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色
本体:グレー、裾:ライトブルー
厚さ(mm)
1.1
機能
耐切創性
耐切創性
3/A