※画像はEA354HB-9です。※サイズによって裾の色は異なります。
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509349
品番
EA354HB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
19
材質
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン
厚さ(mm)
1.2
機能
耐切創性、耐摩耗性
耐切創性
X/F