エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
[L/220mm] 手袋(薄手・ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509568
品番
EA354KA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー繊維100%
色
本体:イエロー、裾:レッド
厚さ(mm)
1.5