エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
45cm 防水足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64509708
品番
EA355AA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
仕様
止め方:ゴム止め
材質
ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×205×20
丈(mm)
450
アズワン品番
64-2207-12