エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
230mm 脚カバー(溶接用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64509954
品番
EA355K-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
仕様
すそ幅:210mm
足首幅:160mm
材質
6号帆布
全長(mm)
220
サイズ
Mサイズ
取付け方法
マジックテープ止め式
アズワン品番
64-2207-17