EA355K-73 260mm 脚カバー(溶接用) エスコ 64509979 EA355K-73 260mm 脚カバー(溶接用) エスコ 64509979

260mm 脚カバー(溶接用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64509979 品番EA355K-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
仕様
すそ幅:230mm
足首幅:190mm
材質6号帆布 全長(mm)220 サイズLLサイズ 取付け方法マジックテープ止め式 アズワン品番64-2207-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする