TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の エントランス
TOSTEM(LIXIL)の ポスト
TOSTEM(LIXIL)の 郵便差入口・新聞受け
ポストセット W用―ベルモント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64511766
品番
L1X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
セット内容
ポスト差入口:1個、ポスト中受:1個、ポスト目隠し:1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x40:2本クリエラガラスドア:シルバー兼用
色
ホワイト
適合シリーズ
クリエラガラスドア、ベルモント