エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64512045
品番
EA425CA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
3.0以下
Gねじ
1/4"
アズワン品番
64-2208-34
ねじ径Rc
1/4”
関連資料:
(0.25MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材