エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64512054
品番
EA425CA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
3.0以下
Gねじ
3/8"
アズワン品番
64-2208-35
ねじ径Rc
3/8”
関連資料:
(0.28MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材