TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
把手セット リバーシブルシリンダー付セキュリティ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64523298
品番
Z-0111-DRKA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セット内容
ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、リバースシリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):1、セキュリティサムターン(取付ねじ、サムターンキー2本含):1、リバース施主キー:5本
色
シルバー
適合シリーズ
リシェント