TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
把手セット シリンダー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64524348
品番
Z-0001-DRKA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
セット内容
ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、標準シリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):2、施主キー:3本
色
シルバー
適合シリーズ
リシェント