TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
玄関ドア用ホームマスターキーDN一体用ガゼリア1S1F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64524549
品番
Z-1S1F-DVAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
セット内容
美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、鍵:4、コンスキー:3
色
シルバー
適合シリーズ
ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17〜)、ジエスタ2防火戸(17〜)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN