G 2・1/2" ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64525099 品番EA470A-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,410
販売価格(税別)
43,100
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-15〜120(水) 耐圧(MPa)1.6 Gねじ21/2” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする