エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
530x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
64526657
品番
EA475FJ-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
一度結束しても簡単に再結束可能
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
530
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
152
アズワン品番
64-2212-69